193 © AS Würth 08/24 TURVAKUMMIKUD Kat 2 EN 345 S5 Värvus Suurused Kood Kollane 38–48 M423 008 038 ... 048 EN ISO 20345:2011 S5 Vastupidavad mineraalidele, loomsetele ja taimsetele õlidele ning rasvadele, desinfitseerimisainetele ja erinevatele kemikaalidele Tald valmistatud PVC materjalist Turvanina: teras, vastupidav survetaluvusele kuni 200 J, vastavalt EN 12568 Naelatõke: teras, põrutusi neelav, vastavalt EN 12568 Saapa kõrgus 35 cm Kaal: 1210 g/kummik (nr 42) Polüestervoodriga PVC kummikud Turvanina ja naelatõke: roostevabast terasest Välistald: PVC/ nitriilkumm, antistaatiline ja libisemiskindel Põrutust neelav kannaosa. Värv: roheline Suurused Kood 40 9500 010 204 41 9500 010 205 42 9500 010 206 43 9500 010 207 44 9500 010 208 45 9500 010 209 46 9500 010 210 TURVAKUMMIKUD DUNLOP
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=