Peitpea Tsingitud, Torx otsik TX10, (C1) Tsingitud, Pz-rist (C1) Ümarpea Miinus otsik DIN 85 Tsingitud (C1) JÄTKUPOLT Ø mm K mm TX Tsingitud Pz Tsingitud M4 60 0021 984 060 0021 994 060 90 0021 984 090 0021 994 090 90 0021 990 490* 120 0021 994 120 Ø mm K mm TX Tsingitud Pz Tsingitud M5 60 0021 995 060 90 0021 985 090 0021 995 090 120 0021 985 120 0021 995 120 * – messingeeritud LIITEPOLT Ø mm L mm Kood M6 10 0041 6 10 12 0041 6 12 16 0041 6 16 194
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=