201 © AS Würth 08/24 KINGAPAELAD Kood 9500 009 804 Mõõt: 100 cm / ümmargune Värv: must KINGAPAELAD MUST/PUNANE • Rebenemisele vastupidav polüester (100% polüester) • Vastupidav paljudele kemikaalidele Soovitus Turvakingadel kasutatakse tavaliselt 90 cm pikkuseid paelu, saabastel 120–150 cm pikkuseid (olenevalt sääre kõrgusest). Pikkus Kood 90 cm M039 054 090 120 cm M039 054 120 150 cm M039 054 150 KINGAPAELAD MUST MODYF • 100% taaskasutatud polüester • Rebenemisele vastupidav • Vastupidav paljudele kemikaalidele • Madal veeimavus • Valmistatud Euroopas Pikkus Kood 90 cm M437 579 090 120 cm M437 579 120 150 cm M437 579 150 Soovitus Turvakingadel kasutatakse tavaliselt 90 cm pikkuseid paelu, saabastel 120–150 cm pikkuseid (olenevalt sääre kõrgusest).
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=