202 HAAVARAVI KOMPLEKT SILMALOPUTUSSPRAY 150 ML BURN GEL PÕLETUSVASTANE GEEL Kood 0899 520 070 Kood 0899 520 052 Kood 0899 520 079 Sisaldab • 2 tk suur side • 3 tk väike side • 1 pakk Burn Gel põletusvastane geel (2 tk) • 1 tk silmaloputusspray 150 ml • 1 tk plaastriautomaat (40 kangasplaastrit ja 45 kileplaastrit) • 1 pakk haavapuhastusrätid (20 tk) • 1 tk nakkusohu kaitsepakk • 1 tk esmaabijuhised Mõõdud cm (laius x kõrgus x sügavus): 29 x 56 x 12. Kasutamine Pihustada 10–15 cm kauguselt silma või haava pinnale. NB! Ei asenda silmaloputusvedelikku tõsisema kahjustuse korral, nt kui korrosiivne aineosake on sattunud silma. Toimib 360°. Eelised • Sobib nii silma kui haava puhastamiseks • Mahub esmaabikappi • Korduvkasutatav • Viimse tilgani steriilne Sobib nii silmaloputuseks kui haavapuhastuseks Jahutav põletusvastane geel põletuste, putukahammustuste ja päikesepõletuste leevendamiseks. Jahutav toime kuni 2 tundi. Eelised • Kiirelt jahutav ja valu leevendav • Ei ole mürgine Mõõdud: 10 x 10 cm (1 pakk = 2 tk)
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=