204 ESMAABIKOHVER L Kood 0899 520 21 Mõõdud: 310 x 247 x 80 mm Omadused • Hea varustatusega esmaabikomplekt • Kohver on valmistatud vastupidavast kummilaadsest materjalist, mis kaitseb tolmu, niiskuse ja mustuse eest • Tooted on pakendatud läbipaistvatesse kiletaskutesse nii, et nad on selgelt nähtavad. Õige toote leidmiseks loeb iga sekund! • Esmaabikohvri roheline ja kollane värv on kaugelt tuvastatav • Kõik tooted on varustatud piltjuhistega Toote eelised • Hästi varustatud • Lihtne kaasas kanda • Lihtne kasutada • Kulumisele vastupidav Sisaldab • 3 tk Cederroth 4-in-1 suur esmaabiside • 2 tk Cederroth 4-in-1 väike esmaabiside • 20 tk Salvequick plaastrid • 10 tk Salvequick haavapuhastusrätid • 1 tk Soft Foam liimivaba plaaster 6 x 40 cm • 1 tk elustamiskaitse • 2 tk kätepuhastusrätid 190 x 220 mm • 2 paari kaitsekindad • 1 tk termotekk • 2 tk elastikside • 2 tk metalliseeritud haavaside 20 x 40 cm • 1 tk võrkside • 1 tk põletusvastane geel 10 x 10 cm • 1 tk kolmnurkrätik • 1 tk käärid • Esmaabijuhised piltidena
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=