© AS Würth 06/24 AASPOLT LIBLIKPOLT Ø mm L mm Kood M4 10 0237 904 10 M5 12 0237 5 12 M6 10 0237 6 10 16 0237 6 16 16 0277 946 16 * 20 0237 6 20 25 0237 6 25 Ø mm L mm Kood M8 16 0237 8 16 20 0237 8 20 25 0237 8 25 30 0237 8 30 35 0237 8 35 50 0237 8 50 M10 40 0237 10 40 DIN 316 Tsingitud (C1) DIN 444 Tsingitud (C1) 4.6 Keere l mm Kood Pakend M12 55 0236 012 55 50 60 0236 012 60 100 80 0236 012 80 50 100 0236 012 100 25 0058 12 100 * M16 70 0236 016 70 50 90 0236 016 90 25 100 0236 016 100 140 0236 016 140 * A4 – happekindel *A4 – happekindel Keere l mm Kood Pakend M6 35 0236 06 35 200 M8 40 0236 08 40 100 50 0236 08 50 50 0058 8 50 * 70 0058 8 70* 90 0058 8 90* M10 50 0236 010 50 0058 10 50* 25 70 0058 10 70* 80 0236 010 80 90 0058 10 90 * 100 0236 010 100 195
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=