212 TURVARAKMED BASIS PLUS • Selgatoetavad turvarakmed pikema aja jooksul kasutajale • Ülaosas pehmendusega rihmad, mis hõlbustavad rakmete selgapanemist ning lisavad kasutusmugavust • Kõik rihmad on kiirkinnitusega • Kolme kinnituspunktiga kukkumise peatamiskaitse: lisaks taga ja ees olevale A-punktile on õlarihmal eraldi D-punkt, mis lihtsustab kinnitamist üksinda töötades Max kandevõime: 100 kg Kood 0899 032 020 EN 361 EN 358; EN 361; EN 813 Kood 0899 032 069 • Laiad jala- ja tugivöörihmad tagavad mugavuse ka pikemaajalisel kasutamisel ning sobivad ka köitel töötamiseks • Mugav kontseptsioon ei lase kehal nii kiiresti väsida • Aas/kinnituskoht tagaküljel vastab standardile EN 361 • Kinnitusaas rinnal vastab standardile EN 361 • Kaks aasa külgedel vastavad standardile EN 358 • Eesmine aas vöökohal vastab standardile EN 358 Max kandevõime: 140 kg TURVARAKMED SPECIALIST BASIC
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=