201 © AS Würth 03/25 TALVESAAPAD S7S NORDIC LUMI EN 20345 S7S Jõulised talvesaapad BOA-kiirkinnituse ja Michelin’i vastupidava välistallaga. Saapad, mis hoiavad sind soojas ja kaitstuna terve tööpäeva vältel Talvesaapad külma ilma jaoks • Täisnahast pealis (nappanahk), 3M Thinsulate™ 200 g talvevooder, Modytex membraan, kummist tugevdus saapa ninal ning kannaosas. • Poron XRD ergonoomiline jalavõlvi toega sisetald pakub õhutust kanna- ja jalalaba esiosale. • Phylon-vahetald mugavuse, maksimaalse reageerimise ja püsiva stabiilsuse säilitamiseks. • Komposiitturvanina, paindlik, kerge ja hingav. • Flex Lite Pro™ torkekindel välistald. • Lai liist 11,5 (tavaline/lai), BOA-kiirkinnitustehnoloogia. • Värv: must S7S CI ESD FO HRO LG PL SC SR WR Suurused Kood 36–47 M438 006 036...047
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=