Würth kataloog

Kinnituskarakteristikute väärtused betoonis ja müüritises Ankru läbimõõt Shark UR 8 Shark UR 10 Puuri mõõt d0mm 8 10 Ava suurus dcut≤ mm 8,45 10,45 Ava sügavus h1≥ mm 80 80 Paigaldussügavus hnom mm 70 70 Kinnitatava detaili ava df≤ mm 8,5 10,5 Betoon: ETA-08/0190, Koormust mittekandvate süsteemide mitmikkinnitus Ankru läbimõõt Tsentraalne tõmbekoormus1) ühe ankru või ankrurühma korral Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,2 1,6 1,0 50°C2)/80°C3) 1,0 1,4 1,0 Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,8 2,4 1,6 50°C2)/80°C3) 1,4 2,0 1,4 Põikkoormus1) V perm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,37 5,37 Müüritis4): ETA-08/0190, Koormust mittekandvate süsteemide mitmikkinnitus (temperatuurivahemik:50°C2)/80°C3)) Muud tellisetüübid, aluse tihedused, minimaalsed survetugevused või temperatuurivahemikud on toodud tehnilises tunnustuses ETA-08/0190. Mõõdud Shark UR 8 Kogupikkus 60 80 100 120 140 Max kinnituspaksus 10 30 50 70 90 Lengitüübel peitpeaga kruviga Shark UR 8 AW30 5912 808 402 5912 808 403 5912 808 404 5912 808 405 5912 808 406 Mõõdud Shark UR 10 Kogupikkus 80 100 115 135 160 185 Max kinnituspaksus 10 30 45 65 90 115 Lengitüübel kuuskantpeaga kruviga Shark UR 10 AW40, 13mm 5912 810 601 5912 810 602 5912 810 603 5912 810 604 5912 810 605 5912 810 606 KINNITUSANKUR SHARK UR 8 / SHARK UR 10 16

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=