Ümarpea Pz-rist DIN 7500, mudel C Tsingitud (C1) Ümarpea Pz-rist DIN 7500, mudel C Roostevaba A2 (C3) Ümarpea TX otsik DIN 7500, mudel C Delta kate, must (C3) Peitpea Pz-rist DIN 7500, mudel M Tsingitud (C1) Teeb endale ettepuuritud avasse pragudeta keerme laaste tekitamata. Võib kasutada ühendades metalli metalliga või puitu metalliga. Väike kinnikeeramismoment. Moodustab standardile vastava meeterkeerme. Ei vaja kruvilukustit. Talub hästi vibratsiooni. Ø mm L mm Kood M3 6 0209 53 6 8 0209 53 8 10 0209 53 10 12 0209 53 12 20 0209 53 20 M4 6 0209 54 6 Ø mm L mm Kood M3 6 2209 53 06 10 2209 53 10 12 2209 53 12 16 2209 53 16 20 2209 53 20 M4 6 2209 54 6 10 0209 170 410 12 2209 54 12 16 2209 54 16 Ø mm L mm Kood M4 8 0209 54 8 10 0209 54 10 12 0209 54 12 16 0209 54 16 20 0209 54 20 M5 8 0209 55 8 Ø mm L mm Kood M4 20 2209 54 20 M5 8 2209 55 8 10 2209 55 10 10 2209 055 10 * 16 2209 55 16 20 2209 55 20 25 2209 55 25 M6 10 2209 56 10 Ø mm L mm Kood M5 12 0209 55 12 M6 12 0209 56 12 20 0209 56 20 30 0209 56 30 40 0209 56 40 Ø mm L mm Kood M6 10 0209 86 10 Ø mm L mm Kood M6 12 6209 975 612 Ø mm L mm Kood M6 12 2209 56 12 16 2209 56 16 20 2209 56 20 25 2209 56 25 30 2209 56 30 35 2209 56 35 40 2209 56 40 50 2209 56 50 Ø mm L mm Kood M3 12 0209 63 12 M4 8 0209 64 8 10 4209 14 10* 12 0209 64 12 M5 12 0209 65 12 Ø mm L mm Kood M5 12 4209 15 12 * 12 2209 665 12** M6 12 4209 6 12 * 16 0209 66 16 20 0209 66 20 25 0209 726 25* 30 0209 66 30 40 0209 66 40 40 0209 726 40 * 2209 -TX otsik ISEKEERMESTAV POLT Ø mm 3 4 6 d2 mm 5,6 7,5 11 k mm 1,65 2,2 3 Otsik Pz 1 2 3 Ø mm 3 4 5 6 d2 mm 6 8 10 12 K mm 2,4 3,1 3,8 4,6 ptsik Pz 1 2 2 3 ava Ø mm 2,7 3,6 4,5 5,45 * - TX ** - TX (kooniline ots) * - Roostevaba A2 Peitpea TX otsik DIN 7500, mudel M Roostevaba A2 (C3) Ø mm L mm Kood M5 12 1209 015 12 196
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=