Würth kataloog

203 © AS Würth 03/25 TALVEJALATSID MODYF EN ISO 20345:2011 S3 SRC Suurused Kood 38–48 M022 080 038 ... 048 Kvaliteetne talvejalats Paeltega kinnitus. Laiem jalatalla liist annab varvastele rohkem ruumi ja mugavust. Pealsed: vett hülgav loomanahk Välistald: kahekordse tihedusega polüuretaan koos ninaosa täiendava kulumisvastase kaitsega. Antistaatiline, õlikindel ja libisemiskindla mustriga (SRC). Vooder: sünteetiline karvane sisevooder. Sisetald: anatoomiline, antistaatiline, eemaldatav. Vahetald: torkekindel, naelatõke valmistatud terasest. Kannaosa: põrutusi neelav. Turvanina: terasest. Peab vastu maksimaalsele löögijõule 200 J ja maksimaalsele survejõule 15 kN. Materjal: loomanahk, polüuretaan, komposiit max- lex. Kaal: umb 1480 g/paar (nr 42). TALVESAAPAD JALAS 1898 WINTER KING Talvesaapad karmidesse oludesse. Tekstiilist naelatõke ja alumiinium-turvanina Pealsed: PU-kattega kaetud nahk Õmblused on kuuma- ja kulumiskindlast Kevlar-niidist Vooder: soe villavooder Sisetald: FX2 – soe meriinovill Välistald: kuumuskindel Promotion kummitald (kuni +300 °C) Saapanina kaitseb PU ülekate EN 20345 S3 SRB CI HRO Suurused Kood 38–48 5357 233 380 ... 480

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=