205 © AS Würth 03/25 TURVAKUMMIKUD DUNLOP ACIFORT EN ISO 50321 Elektriohu eest kaitsvad jalatsid pingealuseks tööks Materjal: spetsiaalne kõrgepinget taluv PVC/kummisegu Turvanina: teras Välistald: PVC/kummist, mugavuslaius 11 Kaal: ca 1070 g (suurus 44/45) EN ISO 50321 Klass 0 Värvus Suurus Kood Valge 44/45 M423 022 044 TURVAKUMMIKUD Kat 2 EN 345 S5 Polüestervoodriga PVC kummikud Turvanina ja naelatõke: roostevabast terasest Välistald: PVC/ nitriilkumm, antistaatiline ja libisemiskindel Põrutust neelav kannaosa. Värv: roheline Suurused Kood 40 9500 010 204 41 9500 010 205 42 9500 010 206 43 9500 010 207 44 9500 010 208 45 9500 010 209 46 9500 010 210
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=