© AS Würth 06/24 Isekeermestavatele poltidele soovitatavad ettepuuritavad avad erinevatele materjalidele St= 12 ja St 37,2 AL= AL 99,5 F 13 ja ALMn F 10 Cu= E-Cu 57 F 30, E-Cu 58 F30 ja CuZn F 38 DIN 7500 (Pea ~D84) 7500 M (Pea ~D965) 7500D (Pea ~D933) 7500C (Pea ~D7985) Keere Soovitav tolerants H11 M2 M2,5 M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 M10 Al Al St Al Cu St Al Cu St Al Cu St Al Cu St Al Cu St Al Cu St Al Cu 0,8 1,80 2,25 0,9 1,80 2,25 1,0 1,80 2,25 2,7 1,2 1,80 2,25 2,7 3,15 1,5 1,80 2,25 2,7 3,15 3,6 4,5 1,6 1,80 2,25 2,7 3,2 3,6 4,5 1,7 1,80 2,25 2,7 3,2 3,6 4,5 1,8 1,85 2,25 2,75 2,7 2,75 3,2 3,6 4,5 2,0 1,85 2,25 2,75 2,7 2,75 3,2 3,6 4,5 5,4 2,2 1,85 2,25 2,75 3,2 3,6 4,5 5,4 7,25 2,5 1,85 2,25 2,75 3,2 3,65 3,6 3,6 4,5 5,4 7,25 9,2 3,0 1,85 2,3 2,75 3,2 3,65 3,6 3,6 4,5 5,45 7,25 9,2 9,15 9,15 3,2 1,85 2,3 2,75 3,2 3,65 3,6 3,6 4,55 4,5 4,55 5,45 7,25 9,2 9,15 9,15 3,5 1,85 2,3 2,75 3,2 3,65 4,55 5,45 7,25 9,2 9,15 9,15 4,0 2,3 2,75 3,2 3,65 4,55 5,45 7,3 9,3 9,15 9,15 5,0 2,3 2,75 3,2 3,25 3,25 3,7 3,65 3,65 4,6 5,5 5,45 5,45 7,4 7,3 7,3 9,3 9,2 9,25 5,5 2,75 3,2 3,25 3,25 3,7 3,65 3,65 4,6 5,5 7,4 7,3 7,3 9,3 9,2 9,25 6,0 2,75 3,7 3,65 3,65 4,6 5,5 7,4 7,3 7,3 9,3 9,2 9,25 6,3 3,7 4,65 5,5 7,4 7,35 7,35 9,3 9,2 9,25 6,5 3,7 4,65 5,5 7,4 7,35 7,35 9,3 9,2 9,25 7,0 3,7 4,65 5,55 5,5 5,5 7,5 7,4 7,4 9,3 9,2 9,3 7,5 3,7 4,65 5,55 5,5 5,5 7,5 7,4 7,4 9,4 9,3 9,3 8<10 4,65 5,55 7,5 7,4 7,4 9,4 9,3 9,3 >10<12 7,5 9,5 9,4 9,4 >12<15 7,5 9,5 9,4 9,4 ISEKEERMESTAV POLT Kuuskantpeaga DIN 7500, mudel D Tsingitud (C1) Ø mm L mm Kood M4 8 0209 34 8 10 0209 34 10 20 0209 34 20 M5 8 0209 35 8 10 0209 35 10 12 0209 35 12 16 0209 35 16 20 0209 35 20 Ø mm L mm Kood M5 25 0209 35 25 M6 10 0209 36 10 12 0209 36 12 16 0209 36 16 20 0209 36 20 25 0209 36 25 30 0209 36 30 40 0209 36 40 Ø mm L mm Kood M6 50 0209 36 50 M8 16 0209 38 16 20 0209 38 20 25 0209 38 25 30 0209 38 30 40 0209 38 40 M10 30 0209 310 30 40 0209 310 40 Ø mm 4 5 6 8 10 AV 7 8 10 13 17 197
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=