215 © AS Würth 02/25 HAAVARAVI KOMPLEKT Kood 0899 520 070 Mõõdud: L 29 x K 56 x S12 cm Sisaldab • 2 tk suur side • 3 tk väike side • 1 pakk Burn Gel põletusvastane geel (2 tk) • 1 tk silmaloputusspray 150 ml • 1 tk plaastriautomaat (40 kangasplaastrit ja 45 kileplaastrit) • 1 pakk haavapuhastusrätid (20 tk) • 1 tk nakkusohu kaitsepakk • 1 tk esmaabijuhised ESMAABIVUTLAR S Niiskuse ja mustuse eest kaitstud esmaabuvutlarit saab mugavalt kanda seljakotis või vöö peal Kood 0899 520 23 Mõõdud: L 15 x K 7 x S 5 cm Esmaabivutlar sobib hästi neile, kes töötavad üksi, näiteks turvamehed, metsamehed, pargitöötajad, postiljonid ja koduteenindajad. Praktiline takjakinnitus muudab pakendi avamise kiireks ja lihtsaks. Toodetel on selged piltjuhised. Vutlar sisaldab • 1 tk Cederroth 4-in-1 suur esmaabiside • 6 tk Salvequick plaastrid – 6 tk • 2 tk Salvequick Maxi Cover plaastrid • 2 tk Salvequick haavapuhastuslapid
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=