Würth kataloog

218 ESMAABIKOHVER XL Kood 0899 520 20 Mõõdud: 420 x 300 x 118 mm Omadused • Hästi varustatud esmaabikomplekt • Tugevast plastikust valmistatud korpus kaitseb tolmu, niiskuse ja mustuse eest • Kohvrikaanel olev plaastriautomaat võimaldab võtta plaastri, nii et kohvri sisu jääb puutumata, hügieeniliseks ja puhtaks • Tooted on selgelt näha, õige toode on lihtsasti leitav • Kõik tooted on varustatud piltjuhistega • Esmaabikohvrit saab asetada seinale (seinakinnituse abil – lisavarustus) Toote eelised • Plaastriautomaat asub kohvrikaanel • Hästi varustatud • Tugev ja vastupidav • Lihtne avada Sisaldab • 3 tk Cederroth 4-in-1 suur esmaabiside • 4 tk Cederroth 4-in-1 väike esmaabiside • 45 tk Salvequick kileplaaster • 40 tk Salvequick kangasplaaster • 10 tk Salvequick haavapuhastusrätid • 2 tk Soft Foam liimivaba plaaster 6 x 40 cm • 1 tk elustamiskaitse • 4 tk kätepuhastusrätid 190 x 220 mm • 4 paari kaitsekindad • 1 tk termotekk • 2 tk elastikside • 3 tk metalliseeritud haavaside 20 x 40 cm • 2 tk võrkside • 2 tk põletusvastane geel 10 x 10 cm • 1 tk Salvequick külmakompres • 1 tk Silma- ja haavapuhastusspray • 1 tk käärid • 1 tk pintsetid • Esmaabijuhised piltidena NB! Et täita miinimumnõudeid esmaabivahenditele väikeettevõttes või ettevõtte eraldiseisvates struktuuriüksustes, on vaja lisada: • 2 rulli kangasplaaster 6 cm x 5 m, kood 9501 015 663 • 1 tk kolmnurkrätik, kood 0899 520 068 (pakend sis. 2 tk) Lisavarustus Kood Seinakinnitus XL esmaabikohvrile 0899 520 71

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=