219 © AS Würth 02/25 ESMAABIKOHVER PÕLETUSHAAVADELE Cederroth’i põletushaavade esmaabikomplektis on valik tooteid esimese ja teise astme põletushaavade hooldamiseks Kood 0899 520 240 Mõõdud: 305 x 245 x 86 mm Põletustooted jahutavad ja leevendavad valu. Pakendis on kolmes suuruses põletushaava sidemeid, kaasa arvatud suur geelside/ näomask, mõõtudega 30x40 cm. Sobib kasutamiseks töökohtadel, kus on suur põletushaavade saamise oht, samuti kodudes. Toote eelised • Esmaabikohvril on suur leegipilt ja oranž lukk, et pakendit oleks kergem märgata • Praktiline käepide • Tooted on paigutatud süsteemselt läbipaistvatesse kilekottidesse, mis teeb toodete leidmise lihtsaks ja kiireks • Kõikidel toodetel on selgesti arusaadavad juhendid ja neid on lihtne kasutada • Cederroth Burn Gel geellapid on kolmes suuruses: 10 x 10 cm, 20 x 20 cm ja 30 x 40 cm Sisaldab • 1 tk Burn Gel põletusvastane geel 100 ml • 1 tk Burn Gel geelside/näomask 30 × 40 cm • 2 tk Burn Gel geelside 20 × 20 cm • 4 tk Burn Gel geelside 10 × 10 cm • 1 tk Cederroth 4-in-1 suur esmaabiside • 1 tk võrkside • 6 tk elastne fikseeriv side • 2 paari kaitsekindaid • 1 tk käärid • Esmaabijuhised Lisavarustus Kood Seinakinnitus M ja L esmaabikohvrile 0899 520 092
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=