Würth kataloog

220 PÕLETUSVASTANE GEELSIDE Suur põletusvastane geelside pakub kiiret jahutust ja efektiivset valu leevendust esimese ja teise astme põletuste korral Kood 0899 520 084 30 x 40 cm 0899 520 089 20 x 20 cm Külm vähendab valu ja paistetust ning hoiab ära vigastuse leviku alumistesse nahakihtidesse. Toote eelised • Suur (30 x 40 cm) geelside sobib kasutamiseks suurematel aladel nagu jalad, käed, rind ning võib kasutada ka näomaskina. • Sidemel on eellõigatud avad, mida saab vajadusel eemaldada, silmade, nina ja suu jaoks. • Piltjuhised on lihtsasti arusaadavad. BURN GEL PÕLETUSVASTANE GEEL Kood 0899 520 079 Mõõdud: 10 x 10 cm, (1 pakk = 2 tk) Jahutav põletusvastane geel põletuste, putukahammustuste ja päikesepõletuste leevendamiseks. Jahutav toime kuni 2 tundi. Toote eelised • Kiirelt jahutav ja valu leevendav • Ei ole mürgine • 100 ml • Esmaabiks põletuste korral • Jahutab, hooldab, niisutab ja leevendab valu • Mentooli-eukalüptilõhnaline PÕLETUSVASTANE GEEL Kood 0899 520 055

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=