Ümarpea DIN 603 ISO 8677 Polt +mutter 4.6 Tsingitud (C1) 8.8 Tsingitud (C1) (ilma mutrita) Happekindel A4 (C4) PUIDUPOLT Ø mm 5 6 8 10 12 16 k mm 3 3,5 4,5 5 6,5 8,5 d2 mm 13 16 20 24 30 38,5 f mm 3,5 4 5 6 8 12,5 b<120 16 18 22 26 30 38 Ø mm L mm 4.6 Zn Polt+mutter 8.8 Zn Polt A4 Happekindel M5 16 0223 5 16 0076 5 16 20 0223 5 20 25 0223 5 25 0076 5 25 30 0223 5 30 0076 5 30 35 0223 5 35 0076 5 35 40 0223 5 40 50 0223 5 50 60 0223 5 60 M6 12 0223 6 12 16 0223 6 16 0076 6 16 20 0223 6 20 0223 96 20 0076 6 20 25 0223 6 25 0223 96 25 0076 6 25 30 0223 6 30 35 0223 6 35 0076 6 35 40 0223 6 40 0223 96 40 0076 6 40 45 0223 6 45 50 0223 6 50 0076 6 50 55 0223 6 55 60 0223 6 60 0076 6 60 65 0223 6 65 70 0223 6 70 0076 6 70 80 0223 6 80 90 0223 6 90 100 0223 6 100 M8 16 0223 8 16 20 0223 8 20 0223 98 20 0076 8 20 20 6223 8 20** 25 0223 8 25 0223 98 25 0076 8 25 30 0223 8 30 0223 98 30 0076 8 30 35 0223 8 35 0223 98 35 40 0223 8 40 0223 98 40 0076 8 40 45 0223 8 45 0223 98 45 0076 8 45 50 0223 8 50 0223 98 50 0076 8 50 55 0223 8 55 0223 98 55 60 0223 8 60 0076 8 60 65 0223 8 65 70 0223 8 70 0076 8 70 75 0223 8 75 80 0223 8 80 0076 8 80 90 0223 8 90 0076 8 90 Ø mm L mm 4.6 Zn Polt+mutter 8.8 Zn Polt A4 Happekindel M8 100 0223 8 100 110 0223 8 110 120 0223 8 120 130 0223 8 130 140 0223 8 140 150 0223 8 150 160 0223 8 160 M10 20 0223 10 20 0223 910 20 25 0223 10 25 0223 910 25 25 7223 910 25*** 0076 10 25 30 0223 10 30 0223 910 30 0076 10 30 35 0223 10 35 0223 910 35 0076 10 35 40 0223 10 40 0223 910 40 0076 10 40 45 0223 910 45 0076 10 45 50 0223 10 50 0223 910 50 0076 10 50 60 0223 10 60 0223 910 60 0076 10 60 65 0223 910 65 70 0223 10 70 0223 910 70 0076 10 70 80 0223 10 80 0223 910 80 0076 10 80 90 0223 10 90 0223 910 90 100 0223 10 100 0223 910 100 0076 10 00 110 0223 10 110 120 0223 10 120 0223 910 120 130 0223 10 130 140 0223 10 140 0223 910 140 150 0223 10 150 160 0223 10 160 170 0223 10 170 0223 710 140* 180 0223 10 180 200 0223 10 200 M12 30 0223 12 30 0223 912 30 0076 12 30 35 0223 912 35 40 0223 12 40 0223 912 40 0076 12 40 45 0223 912 45 50 0223 12 50 0223 912 50 0076 12 50 55 0223 912 55 60 0223 12 60 0223 912 60 0076 12 60 70 0223 12 70 0223 912 70 0076 12 70 80 0223 12 80 0223 912 80 90 0076 12 90 100 0223 12 100 120 0223 12 120 140 0223 12 140 160 0223 12 160 * – 4.6; ** – Delta 8.8; *** – KZN 8.8 198
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=