Würth kataloog

229 © AS Würth 02/25 • Hoidikul on kinnitussoon1–2 mm märgile • Hoidik sobib ka kahe märgi kinnitamiseks (kahepoolne märgistus) • Pakend sisaldab: 1 hoidik (75 x 25 x 10 mm), 2 tk teibiga kinnitused • Hoidiku küljes on valmis tugeva liimiga teip, nt seina-/ laekinnituseks Esmaabi Värvus Kood Rist Roheline 0899 075 627 Suunda näitav nool 0899 075 629 Silmaloputus 0899 075 630 JÄRELHELENDUVAD SILDID PLASTIST HOIDIK SILTIDELE Kood 0899 075 626 paikan merkitsemistä yy jopa tunteja valojen sammua PVC / sinkkisulfidi e, merkintäkilpi mm mm mm mm polyvinyylikroridi nyylikloridi – PVC nen, Keltainen määritelty määritelty määritelty 641 CL01_0501090255, Rev: 0.222, State: 08. 11. 2023 Vesipostin paikan merkitsemistä varten • Materiaali on jälkivalaiseva PVC/ sinkkisulfidi • Paksuus 1,1 mm • Opasteen informaatio näkyy jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen • Väri keltainen /punainen Vesiposti, merkintäkilpi Pituus 200 mm Leveys 200 mm Paksuus 1,1 mm Materiaalin paksuus 1,1 mm Materiaali PVC -polyvinyylikroridi Materiaali, pohjalevy Polyvinyylikloridi – PVC Väri Punainen, Keltainen Kiiltotaso 0 - ei määritelty Malli 0 - ei määritelty UNI 0 - ei määritelty Tuotteen paino 73 g Tuotenumero 0899 075 642 Kappalemäärä: 1 Kõrgus 200 mm Laius 200 mm Materjali paksus 1,1 mm Materjal PVC – polüvinüülkloriid Sildi kaal 73 g Standard UNI EN ISO 7010 Standard ISO 3864-1 • Materjaliks on järelhelenduv PVC/tsinksulfiid • Siltide info on nähtav tunde peale tulede kustumist Tuleohutus Värvus Kood Tulekustuti Punane/kollane 0899 075 640 Tulekahju alarmnupp 0899 075 641 Tuletõrjevoolik 0899 075 642

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=