© AS Würth 06/24 Ümarpea DIN 603 ISO 8677 Polt +mutter 4.6 Tsingitud (C1) 8.8 Tsingitud ((C1) ilma mutrita) Pea all lukustushammastus 8.8 Tsingitud (C1) Ø mm L mm Kood M5 8 0274 05 8 10 0274 05 10 12 0274 05 12 16 0274 05 16 20 0274 05 20 M6 10 0274 06 10 12 0274 06 12 16 0274 06 16 20 0274 06 20 Ø mm L mm Kood M8 12 0274 08 12 16 0274 08 16 20 0274 08 20 25 0274 08 25 30 0274 08 30 35 0274 08 35 M10 16 0274 010 16 20 0274 010 20 25 0274 010 25 30 0274 010 30 40 0274 010 40 50 0274 010 50 M12 20 0274 012 20 25 0274 012 25 30 0274 012 30 35 0274 012 35 40 0274 012 40 WÜLOCK POLT PUIDUPOLT Ø mm 5 6 8 10 12 AV 8 10 13 15 17 K mm 4,3 5,5 7 7,9 11 d2 mm 11,2 14,5 18,3 21 26 Ø mm L mm 4.6 Zn Polt+mutter 8.8 Zn Polt M12 180 0223 12 180 200 0223 12 200 220 0223 12 220 240 0223 12 240 260 0223 12 260 300 0223 12 300 320 0223 12 320 Ø mm L mm 4.6 Zn Polt+mutter 8.8 Zn Polt M16 40 0223 916 40 50 0223 916 50 60 0223 916 60 80 0223 916 80 100 0223 916 100 M20 120 0223 20 120 199
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=