2 TARBESÕIDUKITE SISUSTUS LISAVARUSTUS Alumiiniumist fikseerimistorud Kiirreguleerimisega Min. kõrgus 1,250 mm, max. kõrgus 1,750 mm Kood 0963 99 006 Min. kõrgus 1,550 mm, max. kõrgus 2,050 mm Kood 0963 99 002 Min. kõrgus 2,000 mm, max. kõrgus 2,500 mm Kood 0963 99 009 Alumiiniumist fikseerimistorude komplekt Kiirreguleerimisega Sisaldab: 4 x Alumiiniumist Airline kinnitussiin, 4 x fikseerimistoru, Min. kõrgus 1,250 mm, max. kõrgus 1,750 mm Kood 0963 99 029 Min. kõrgus 1,550 mm, max. kõrgus 2,050 mm Kood 0963 99 005 Alumiiniumist fikseerimistorud Kiirreguleerimisega, plastkattega Min. kõrgus 1,250 mm, max. kõrgus 1,750 mm Kood 0963 99 113 Min. kõrgus 1,550 mm, max. kõrgus 2,050 mm Kood 0963 99 114
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=