Würth kataloog

4 TARBESÕIDUKITE SISUSTUS Narrega koormarihm Airline Profiilile Pikkus: 1,000 mm Kood 0963 80 204 Pikkus: 2,000 mm Kood 0963 80 206 Pikkus: 4,000 mm Kood 0963 80 208 Narrega koormarihm karabiinotstega Pikkus: 5,000 mm Kood 0963 80 217 Narrega koormarihm konksudega Pikkus: 5,000 mm Kood 0963 80 215 Sidumisvöö Airline profiilile Pikkus: 500 mm Kood 0963 80 238 Pikkus: 2,000 mm Kood 0963 80 248 Sidumisvöö Pikkus: 2,000 mm Kood 0963 80 241 Automaatse sissekerimisega koormarihm Airline profiilile Pikkus: 2,000 mm Kood 0963 80 324 Karabiinotsaga Pikkus: 2,000 mm Kood 0963 80 325 Kinnitusaasade komplekt Kood 0963 80 961 Alumiiniumist kinnitusaas Kood 0963 80 312 Plastist kinnitusaas Kood 0963 80 212 LISAVARUSTUS

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=