Würth kataloog

237 © AS Würth 02/25 TUGIKÖIS 2 M • Väga hea kasutada tugiköiena koos tugivööga 0899 032 089 • Sisaldab karabiinhaaki ja lukustushaaki EN 358 • Ajutiseks kasutamiseks • Pikkus 0,8 m, vastupidav 22 kN LINTAAS EN 795 Kood 0899 032 922 Kood 0899 032 016 TUGIVÖÖ II • Suurepärase kasutusmugavusega tugivöö • Laiad ning hingavad pehmendused • Kiirkinnitusega rihm • Kaks laia silmust tagaosas • Külgedel on tugiköie jaoks kaks D-punkti vastavalt standardile EN358 • Materjal: polüester • Kaal: 550 g Kood 0899 032 089 EN 358

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=