Würth kataloog

13 TARBESÕIDUKITE SISUSTUS Mudel / Tüüp / Aasta Teljevahe (mm) Põrand Integreeritud siinidega põrand Siinide arv Kiirkinnitite arv Quickfix kiirkinnitid Seinakatted Plast Kood plast. Double cab Kood Kood Kood Kood plast Transit L1H1 tagavedu alates 2000 2933 0963 120 038 8 0963 80 396 0963 220 012 Transit L2H1/H2 esivedu alates 2000 3300 0963 120 043 8 0963 80 396 0963 220 013 Transit L2H1/H2 tagavedu alates 2000 3300 0963 120 039 8 0963 80 396 0963 220 014 Transit L3H1/H2 esivedu alates 2000 3750 0963 120 044 10 0963 220 015 Transit L3H1/H2 tagavedu alates 2000 3750 0963 120 040 10 0963 220 016 Transit Jumbo L4H1/H2 alates 2000 3750 L 10 0963 80 394+ 0963 80 395 0963 220 017 Transit L2H2 esivedu alates 2014 3300 0963 120 056 0963 120 063 3 1 0963 81 426 0963 220 030 Transit L2H3 esivedu alates 2014 3300 0963 120 056 0963 120 063 3 1 0963 81 426 0963 220 032 Transit L2H2 tagavedu alates 2014 3300 0963 120 059 0963 120 064 3 1 0963 81 426 0963 220 031 Transit L2H3 tagavedu alates 2014 3300 0963 120 059 0963 120 064 3 1 0963 81 426 0963 220 033 Transit L3H2 esivedu alates 2014 3750 0963 120 057 0963 120 065 4 1 0963 81 426 0963 220 034 Transit L3H3 esivedu alates 2014 3750 0963 120 057 0963 120 065 4 1 0963 81 426 0963 220 036 Transit L3H2 tagavedu alates 2014 3750 0963 120 060 0963 120 066 4 1 0963 81 426 0963 220 035 Transit L3H3 tagavedu alates 2014 3750 0963 120 060 0963 120 066 4 1 0963 81 426 0963 220 037 Transit L4H3 tagavedu alates 2014 3750L 1 0963 81 426 0963 220 038 Custom L1H1 alates 2012 2933 0963 120 054 0963 120 061 3 X 0963 81 426 0963 220 018 Custom L1H2 alates 2012 2933 0963 120 054 0963 81 426 Custom L2H1 alates 2012 3300 0963 120 055 0963 120 062 4 0963 81 426 0963 220 019 Custom L2H2 alates 2013 3300 0963 120 055 0963 81 426 Hyundai H1 kõrgus 1 alates 2008 3200 0963 170 084 10 H350 L2H2 alates 2015 3435 10 0963 240 086 H350 L3H2 alates 2015 3670 10 0963 240 087 Iveco Daily L1H2 alates 1999 3000 0963 130 040 4 Daily L2H2 alates 1999 3000 L 0963 130 045 4 Daily L3H2 alates 1999 3300 0963 130 046 8 Daily L4H2 alates 1999 3950 0963 130 047 8 Daily L1H1 alates 2014 3000 0963 130 050 6 0963 80 395 0963 230 130 Daily L2H1 alates 2014 3520 0963 130 051 8 0963 80 396 0963 230 131 Daily L2H2 alates 2014 3520 0963 130 051 8 0963 80 396 0963 230 132 Daily L3H2 alates 2014 3520L 0963 130 052 10 0963 80 394+ 0963 80 395 0963 230 133 Daily L4H2 alates 2014 4100 0963 130 053 14 2x 0963 80 394+ 0963 80 395 0963 230 134 Daily L4H3 alates 2014 4100 0963 130 053 14 2x 0963 80 394+ 0963 80 395 Daily L5H3 alates 2014 4100L 0963 130 054 16 2x 0963 80 396

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=