Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. 2K LIIM MAK 38 Kahekomponentne liim metallide, komposiitmaterjalide ja mitmesuguste plastide liimimiseks Mitmekülgsed nakkeomadused Liimib paljusid erinevaid materjale Paljude metallpindade korral puudub kruntimisvajadus Metalle saab kiiresti liimida, sest eeltöötlemine ei ole vajalik Suur tugevus Väga hea vastupidavus materjali väsimusele ning tõugete ja löökide toimele Suurepärane püsivus erinevates keskkondades Vastupidav veele, niiskusele, bensiinile, diislikütusele ja mootoriõlile. Suur temperatuurikindlus • Pikaajaline tugev kinnitus mitmesugustes rakendustes kuni +125 °C temperatuuril • Talub lühiajaliselt kuni +230 °C temperatuuri, sobilik pulbervärvimiseks Sobib kuni 15 mm vahe täiteks Ei sisalda silikooni ega lahusteid Nimetus Maht, ml Kood Pakkeühik/tk Metakrülaatliim MAK 38 50 0893 580 240 1/10 Tehnilised andmed Värv Must Min kokkusurumisaeg 35 min Min/max tööaeg 15–25 min Min/max töötemperatuur 20 ...25 °C Ladustamisaeg alates tootmisest/tingimused 12 kuud/jahedas kohas, ei tohi külmuda Tõmbe- ja nihketugevuse väärtused vastavalt standardile DIN EN 1465 Materjal Tüüpilised tõmbe- ja nihketugevuse väärtused Teras/roostevaba 22 N/mm2 Alumiinium/alumiinium 20 N/mm2 ABS/ABS 9 N/mm2 FRP/FRP 13 N/mm2 Alumiinium/ABS 14 N/mm2 Plastikpindade tõmbetugevuse väärtused on madalamad aluspinna madalama kvaliteedi tõttu – teisisõnu, aluspind laguneb enne liimi katkemist. Vastupidavus erinevas keskkonnas Materjal Keskkond [1 kuu] Tõmbetugevuse väärtused Teras/Roostevaba Äädikhape, 10% 21.5 N/mm2 Ksüleen 21.7 N/mm2 Bensiin 21.9 N/mm2 Määrdeõli HD30 22.3 N/mm2 Alumiinium/alumiinium Parafi in 20.3 N/mm2 Vesi, 90 °C 20.7 N/mm2 Vesi, 23 °C 21.4 N/mm2 Lisatooted: Press 2K plastiliimile Kood 0997 988 132 Segamistoru Kood 0891 481 003 148
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=