18 TARBESÕIDUKITE SISUSTUS Mudel / Tüüp / Aasta Teljevahe (mm) Põrand Integreeritud siinidega põrand Siinide arv Kiirkinnitite arv Quickfix kiirkinnitid Seinakatted Plast Kood plast. Double cab Kood Kood Kood Kood plast Crafter pikk Superhigh roof FWD alates 2017 4490 0963 110 052 7 10 0963 80 367 0963 230 121 Crafter pikk plus high roof FWD alates 2017 4490L 0963 110 054 0963 110 056 8 12 0963 80 368 Crafter pikk plus Superhigh roof FWD alates 2017 4490L 0963 110 054 8 12 0963 80 368 Crafter keskpikk normal roof RWD/AWD. alates 2018 3640 0963 110 053 0963 110 055 5 8 0963 80 366 0963 230 122 Crafter keskpikk high roof RWD/ AWD. alates 2018 3640 0963 110 053 0963 110 055 5 8 0963 80 366 0963 210 029 Crafter pikk high roof RWD/AWD. alates 2018 4490 0963 110 052 0963 110 057 7 10 0963 80 367 0963 210 026 Crafter pikk plus high roof RWD/ AWD alates 2018 4490L 0963 110 054 0963 110 056 8 12 0963 80 368 0963 210 030 Crafter pikk plus Superhigh roof RWD/AWD alates 2018 4490L 0963 110 054 8 12 0963 80 368 0963 210 030 T 5 L1H1 alates 2010 3000 0963 110 035 0963 140 071 3 6 0963 80 362 0963 210 012 T 5 L2H1 alates 2010 3400 0963 110 036 0963 140 072 3 8 0963 80 363 0963 210 013 T6 L1H1 alates 2015 3000 0963 110 035 0963 140 071 3 6 0963 80 362 0963 210 016 T6 L2H1 alates 2015 3400 0963 110 036 0963 140 072 3 8 0963 80 363 0963 210 017 T6.1 L1H1 alates 2019 3000 0963 110 035 0963 140 071 3 6 0963 80 362 0963 210 036 T6.1 L2H1 alates 2019 3400 0963 110 036 0963 140 072 3 8 0963 80 363 0963 210 035 PÕRANDAALUSED SAHTLISÜSTEEMID VÄIKEKAUBIKUTELE Küsi mudelipõhist pakkumist oma müügiesindajalt või orsymobil@wuerth.ee
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=