© AS Würth 06/24 TURVAPOLT A2 TURVAPOLT Ümarpeaga, avaga TX-otsikuga keeratav polt. Sobilik kasutada koolides, haiglates, muuseumides, vanglates, turvapaigaldistel jne. Valmistatud roostevabast materjalist A2-70 Ø mm L mm Kood M4 10 0284 4 10 16 0284 4 16 M5 10 0284 5 10 12 0284 5 12 16 0284 5 16 20 0284 5 20 M6 12 0284 6 12 16 0284 6 16 20 0284 6 20 25 0284 6 25 30 0284 6 30 M8 12 0284 8 12 40 0284 8 40 Madala peaga tsinkpinnakattega turvapolt. AW40 otsik. Otsiku avasse paigaldatakse kork, mis takistab poltide avamist. Tugevusklass 5.8 Pea läbimõõt 19 mm Ø mm L mm Kood M10 40 0265 110 40 50 0265 110 50 201
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=