6 LÕIKEKAITSEKINNAS TIGERFLEX® W-250 LEVEL C 4X43C EN 388: 2016 Universaalne lõikekaitsekinnas suurepärase kandmismugavuse ja haardumisega tänu unikaalsele TIGERFLEX® kattele Maksimaalne mugavus • Pehme, õmblusteta kootud aluskangas on naha suhtes õrn ja hästisobiv • Nitriilvahust hingav TIGERFLEX kate • Väga hea sobivus ning suurepärane puutetundlikkus ja sõrmede tundlikkus • Elastne kootud mansett Suurepärane haardumine ja hea mehaaniline tugevus Kasutuskohad Kuivadeks töökeskkondadeks, kus on vajalik keskmine lõikekaitse ja kulumiskindlus, nt lao- ja paigaldustööd, pakendamistööd, hooldustööd, tööd metalli- ja klaasitööstuses ning teravate servadega plaatide, profi ilide ja toorikute töötlemiseks ja käsitsemiseks. Sobib kasutamiseks puutetundliku ekraaniga Gauge 18 Voodri materjal Suure jõudlusega polüeteen/klaaskiud/polüester/nailon/spandex Pinnakatte materjal Nitriilvaht TIGERFLEX® mustriga Standardid ISO 21420 EN 388:2016 Kategooria II Suurus Kood Pakend 7 0899 411 367 1/6 8 0899 411 368 1/6 9 0899 411 369 1/6 10 0899 411 370 1/6 11 0899 411 371 1/6
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=