TÖÖKINDAD TIGERFLEX PLUS ECOLINE Universaalne kaitsekinnas, suurepärane kandmismugavus ja optimaalne haardumine tänu ainulaadsele TIGERFLEX® kattele Jätkusuutlikkus Kangas on valmistatud taaskasutatud materjalidest (88% taaskasutatud PET) • Keskkonnasõbralik, 100% plastivaba pakend Kerge kuni keskmise töö jaoks, mis nõuab head haaret ja suurt paindlikkust • Universaalne kinnas mistahes tööks kvalifi tseeritud ametites ja tööstustes • Ideaalne paigaldus-, töökoja-, mehaaniku- ja keretöödeks • Ekspedeerimis-, transpordi- ja ladustamistegevus • Tööks käsitööriistade ja masinatega Standardid/kategooria EN 388 Kategooria II Suurus Kood 6 0899 411 026 7 0899 411 027 8 0899 411 028 9 0899 411 029 10 0899 411 030 11 0899 411 031 4121X EN 388: 2016 Nitrile Foam Coating Gauge 15 Voodri materjal Taaskasutatud polüester/elastaan Pinnakatte materjal Nitriilvaht Standardid ISO 21420 EN 388:2016
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=