20 TARBESÕIDUKITE SISUSTUS Kaheosaline vasaku külje moodul sisaldab: • 1 kinnise paneeliga alusmoodul kõrgusega 390mm, millel väljalõige rattakoopale • 1avatud alusmoodul kõrgusega 450mm millel pingutusrihm asjade fikseerimiseks • 2 riiulit Orsy 8.4.1 kohvrite ladustamiseks • 1 riiul plastkarpidega, väiketarvikute jaoks • 2 vaheseinte ja libisemisvastase matiga ladustamisriiulit • 2 vaheseinte ja libisemisvastase matiga ülariiulit • Mõõdud (L x K x S):1946 x 900 x 380 mm Pareme külje moodul sisaldab: • 1 klapiga alusmoodul kõrgusega 390mm, millel väljalõige rattakoopale. • 3 vaheseintega sahtlit kõrgusega120mm • 1 vaheseina ja libisemisvastase matiga ülariiul • Mõõdud (L x K x S):1112 x 980 x 380 mm Valmistatud tugevast terasest ja kaetud pulbervärviga. Kompektis libisemisvastased matid Sisaldab põranda ja seinakinnitusi. Kogukaal: 60 kg Kood 0963 99 827 Stardikomplekt M sobib: Citroen Jumpy / Peugeot Expert / Opel Vivaro Cargo / Ford Transit Custom / VW Transporter / Renault Trafic / MercedesBenz Vito / Fiat Talento / Nissan NV300 / Toyota Proace STARDIKOMPLEKT - M RIIULID TELLIMISEL
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=