KRAEGA POLT JA MUTTER Äärisega polt. Vastav MBN 10105. Tugevusklass 10.9 Äärisega mutter. Vastav MBN 13023 tüüp 2 Tugevusklass 10 Eriti sobilik kõigile Mercedes-Benz tarbesõidukitele (Actros, Axor, Atego, Econic, Unimog, Zetros jne). Pinnakate vastab DBL 9440.40 (hõbedane - Cr(VI) vaba) → VDA235 - 104.42 Korrosioonikindlus: umb. 720 h ilma baasmetalli korrosioonita vastavalt DIN EN ISO 9227 -NSS Hõõrdetegur: µtot=0,09 - 0,14 (VDA235 - 101) Äärisega mutrid ja poldid vähendavad eelpingutusjõu vähenemise riski. Mutrid ei ole korduvkasutatavad. Mutter h mm dc mm s mm Kood M14x1,5 15,9 29,9 21 0263 91 14 M16x1,5 18,3 34,5 24 0263 91 16 Polt l k mm dc mm s mm Kood M14x1,5 40 12,8 29,9 21 0263 114 40 50 0263 114 50 80 0263 114 80 M16x1,5 40 14,4 34,5 24 0263 116 40 45 0263 116 45 50 0263 116 50 202
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=