211 © AS Würth 05/24 • Hoidikul on kinnitussoon1–2 mm märgile • Hoidik sobib ka kahe märgi kinnitamiseks (kahepoolne märgistus) • Pakend sisaldab: 1 hoidik (75 x 25 x 10 mm), 2 tk teibiga kinnitused • Hoidiku küljes on valmis tugeva liimiga teip, nt seina-/ laekinnituseks Esmaabi Värvus Kood Rist Roheline 0899 075 627 Suunda näitav nool 0899 075 629 Silmaloputus 0899 075 630 JÄRELHELENDUVAD SILDID PLASTIST HOIDIK SILTIDELE Kood 0899 075 626 Kõrgus 200 mm Laius 200 mm Materjali paksus 1,1 mm Materjal PVC – polüvinüülkloriid Sildi kaal 73 g Standard UNI EN ISO 7010 Standard ISO 3864-1 • Materjaliks on järelhelenduv PVC/tsinksulfi id • Siltide info on nähtav tunde peale tulede kustumist Tuleohutus Värvus Kood Tulekustuti Punane/kollane 0899 075 640 Tulekahju alarmnupp 0899 075 641 Tuletõrjevoolik 0899 075 642
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=