193 © AS Würth 09/24 Värvus Suurused Kood Kollane 38–48 M423 008 038 ... 048 EN ISO 20345:2011 S5 Vastupidavad mineraalidele, loomsetele ja taimsetele õlidele ning rasvadele, desinfi tseerimisainetele ja erinevatele kemikaalidele Tald valmistatud PVC materjalist Turvanina: teras, vastupidav survetaluvusele kuni 200 J, vastavalt EN 12568 Naelatõke: teras, põrutusi neelav, vastavalt EN 12568 Saapa kõrgus 35 cm Kaal: 1210 g/kummik (nr 42) TURVAKUMMIKUD DUNLOP TURVAKUMMIKUD DUNLOP WORK IT EN ISO 20345:2022 S5 Need praktilised ja funktsionaalsed turvakummikud on veekindlad ja vastupidavad spetsiaalsetele õlidele, bensiinile ja happele. Terasest turvanina ja naelatõke. Dunlopi uuendusliku mugavusega kannatugi, "tossu sobivus" Värvus Suurused Kood Kollane 37–48 M423 045 037...048 Materjal: PVC Jalatsi laius: 11 cm (turvajalatsi standardlaius) Sääre kõrgus: 35 cm Turvanina materjal: teras
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=