Würth kataloog

© AS Würth 12/24 SUKKMÜTS ANTIFLAME Tulekindel meriinovillast kiivri alusmüts. Testitud kaarleegi termiliste riskide vastu • Soe ja mugav • Tulekindel ja antistaatiline • Materjal: 49% meriinovill, 49% viskoos FR, 2% antistaatilised kiud. Kanga kaal 220 g/m2 • Värvus: must • Vastab standarditele: EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1; EN 1149-5:2018; EN 61482-2:2020, class APC1 (4kA) Suurus Kood Üks suurus 5358 000 225

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=