Würth kataloog

ESMAABIKOHVER M Mõõdud: 230 x 190 x 80 mm Omadused • Hea varustatusega esmaabikomplekt nii liikuvatele töötajatele kui töömasinatele • Kohver on valmistatud vastupidavast kummilaadsest materjalist, mis kaitseb tolmu, niiskuse ja mustuse eest • Praktiline kandesang, mida saab reguleeritavate Velcro takjarihmadega sobivasse kohta kinnitada • Tooted on pakendatud läbipaistvatesse kiletaskutesse nii, et nad on selgelt nähtavad. Õige toote leidmiseks loeb iga sekund! • Esmaabikohvri roheline ja kollane värv on kaugelt tuvastatav • Kõik tooted on varustatud piltjuhistega Toote eelised • Hästi varustatud • Lihtne kaasas kanda • Lihtne kasutada • Kulumisele vastupidav Sisaldab • 1 tk Cederroth 4-in-1 suur esmaabiside • 1 tk Cederroth 4-in-1 väike esmaabiside • 10 tk Salvequick plaastrid • 6 tk Salvequick haavapuhastusrätid • 4 tk Salvequick Maxi Cover plaaster 76 x 54 mm • 1 tk elustamiskaitse • 2 tk kätepuhastusrätid • 2 paari kaitsekindad • 1 tk termotekk • 1 tk elastikside • 1 tk põletusvastane geel 10 x 10 cm • 1 tk käärid • Esmaabijuhised piltidena Kood 0899 520 22 Lisavarustus Kood Seinakinnitus M ja L esmaabikohvrile 0899 520 092

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=