3121X EN 388: 2016+A1:2018 TÖÖKINDAD COMFORT ECOLINE Suurus Kood 6 0899 404 606 7 0899 404 607 8 0899 404 608 9 0899 404 609 10 0899 404 610 Täppispaigalduskindad hingava PU-kattega Väga mugavad • Nahasõbralik, pehme ja õmblusteta kootud aluskangas • Hingav PU-kate • Suurepärane sobivus • Elastne kootud randmeosa Aluskangas on valmistatud ca 95 % ulatuses taaskasutatud PET-pudelitest 100 % plastivaba pakend Kasutuskohad Peen- ja täppistöö Kergemad paigaldustööd Elektriline montaaž Kodumajapidamises Sõidukite ja autoosade tootmises Värvimis- ja maalritööd Siseviimistlus Kasutuskohad • Suurepäraselt sobiv, peeneks ning täpsust nõudvaks tööks • Kerged paigaldustööd • Kasutamiseks kodumajapidamises, autoremonditöökodades ning autotööstuses,värvimis- ja sisetöödel PINNAKATTEGA KINDAD COMFORT Suurus Kood 6 0899 400 606 7 0899 400 607 8 0899 400 608 9 0899 400 609 10 0899 400 610 Omadused • Mugav ning kerge töökinnas • Õhuke nailon-vooder, aktiivselt hingava PU kattega • Väga hea elastsus • Suurepäraselt kättesobiv • Väga mugav kasutada • Saadaval ka naistele sobivad suurused 3131 Standardid/kategooria EN 388 + EN 420 Kategooria II EN 388
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=