Würth kataloog

TIHENDUSTEIP Laius Pikkus Paksus Kood Pakkekogused 30 mm 30 m 3 mm 0875 303 30 1 / 15 / 360 50 mm 30 m 3 mm 0875 303 50 1 / 10 / 240 70 mm 30 m 3 mm 0875 303 70 1 / 7 / 168 95 mm 30 m 3 mm 0875 303 95 1 / 5 / 120 Tehnilised andmed Materjal PE-vaht Värv Tumehall Paigaldustemperatuur +5°C … +30°C Temperatuuritaluvus -40°C … +80°C Tihedus 29 kg/m³ Mürasummutus W = 58dB Soojapidavus 0,034 W/mK +10°C Tulepüsivus Põlemist aeglustav, B1 Liimi paksus 50 mμ • PE-vahtteip tihendamiseks ja mürasummutuseks • Kiiresti ja lihtsalt paigaldatav • Väga hea mürasummutus, 58dB • Vastupidav UV-le, vananemisele, niiskusele ja ilmastikumõjudele 28

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=