Würth kataloog

MASINKEERMEPUUR HSCO NEOTAP DIN 371/376 Keere ∅ mm Puuri mõõt Tõus mm Pikkus mm Saba ∅ mm Nelikant Kood Kood Kogus M2 1,6 0,4 45 2,8 2,1 0653 700 200 1 M2,5 2,05 0,45 50 2,8 2,1 0653 700 250 1 M3 2,5 0,5 56 3,5 2,7 0653 700 300 0655 700 300 1 M4 3,3 0,7 63 4,5 3,4 0653 700 400 0655 700 400 1 M5 4,2 0,8 70 6,0 4,9 0653 700 500 0655 700 500 1 M6 5,0 1,0 80 6,0 4,9 0653 700 600 0655 700 600 1 M8 6,8 1,25 90 8,0 6,2 0653 700 800 0655 700 800 1 M10 8,5 1,5 100 10,0 8,0 0653 701 000 0655 701 000 1 M12 10,2 1,75 110 9,0 7,0 0653 701 200 0655 701 200 1 M14 12,0 2,0 110 11,0 9,0 0653 701 400 0655 701 400 M16 14,0 2,0 110 12,0 9,0 0653 701 600 0655 701 600 M20 17,5 2,5 140 16,0 12,0 0653 702 000 0655 702 000 M24 210 3,0 160 18,0 14,5 0653 702 400 M30 26,5 3,5 180 22,0 18,0 0653 703 000 1 1 1 1 1 DIN 371 371 371 371 371 371 371 371 376 376 376 376 376 376 Lõikejäägid surutakse välja spiraalselt ava vastaspoolelt. Sinine 0653Sobib tavaterastele tugevusnäitajaga kuni 1200N/mm2. Roheline 0655Rooste- ja happekindlate teraste töötlemiseks, sobib ka tavaterastele tugevusnäitajaga kuni 1200N/mm2. Keermetüüp Meeterkeere Töödeldav materjal Teras Ava Põhjaga ava ≤ 3xD Kvaliteet ZEBRA-Premium Keermepuuri materjal HSCo Pinnakate Töötlemata Kuju D Tarviku kinnitus Silindersaba ja nelikant Keermepuuri tolerants ISO 2X (6HX) Sobib terastele tugevusnäitajaga kuni 1200 N/mm2 Kasutusiga ●●● Täpsus ●●● Universaalsus ●●○ Lõikamiskäitumine ●●● Laastu eemaldamine ●●● Värvikood ▉ Teras ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●●● Meeterkeere Roostevaba teras, teras Põhjaga ava ≤ 3xD ZEBRA-Premium HSCo Töötlemata D Silindersaba ja nelikant ISO 2X (6HX) 1200 N/mm2 ▉ Roostevaba teras ▉ Teras ●●● ●●● ●●○ ●●● ●●● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●●●

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=