Würth kataloog

TEEMANTKETAS LS RS Premium klassi lõikeketas, mis sobib kasutamiseks nii soonefreeside kui ka nurklihvijatega Maksimaalne lõikekiirus ning puhtad ja täpsed lõikeservad Spetsiaalne laineline segmendi kuju Pikem kasutusiga Kuni 15 mm kõrgused segmendid Optimaalne tolmueemaldus ja jahutus • Segmentide vahed jahutavad ning eemaldavad tolmu lõikesoonest • Kettale tehtud avad annavad lisajahutust Pehmem töötamine ja meeldivamad töötingimused Spetsiaalsed süvendid summutavad vibratsiooni ja töötamisel tekkivat müra Erilised kaitsesegmendid ketastel 125–150 mm Pikendavad oluliselt teemantsegmentide püsimist kettal Ø(mm) Ava (mm) Segmendi kõrgus mm Segmendi paksus (mm) Segmentide arv (tk) Max rmp (p/min) Segmentide ühendus Kood Pk 125 22,23 12 2,2 9 12250 Laser 5526 666 125 1 150 22,23 12 2,2 11 10200 Laser 5526 666 150 1 180 22,23 15 2,4 13 8500 Laser 5526 666 180 1 230 22,23 15 2,4 15 6600 Laser 5526 666 230 1 350 20 15 3 23 5400 Laser 5526 666 350 1 Paindlikkus Kasutusiga Lõikekiirus Lõikekvaliteet Kuiv- ja märglõikamiseks

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=