Würth kataloog

171 © AS Würth 06/23 KARBIKUTE LÕIKUR • Sobib profi ilide lõikamiseks mille maksimaalsed mõõdud on 40 x 25 mm • Võimaldab nii sirgeid kui ka kuni 45° lõikeid • Plastkäepidemed • Pikkus 220 mm Kood 0714 03 50 Lisatoode Kood Varutera 0714 03 501 KAABLILÕIKUR 32MM 1000V Kood 0715 07 54 Narremehhanismiga kaablilõikur. Piirajaga plastkäepidemed. Mõeldud mitmekiulistele vask- ja alumiiniumkaablitele. Ei sobi terastrossile. Lõikevõime Ø 32 mm / 240 mm² Pikkus 250 mm Lisatoode Kood Varutera 0715 07 541

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=