Würth kataloog

145 Lihtne ja kiire kaablite/juhtmete kinnitus. Vastupidav lukustus. Temperatuuritaluvus: -40°C — +85°C. Materjal: Nylon PA 6.6. Must – UV kindel. Plastlukuga Plastlukuga Ty-Fast JUHTMESIDEMED Laius b mm Pikkus L mm Kimbu Ø mm Koormus N Valge Must 2,5 100 max 22 79 0502 11 9500 010 324 2,5 200 1–52 80 0502 115 3,6 140 max 33 178 0502 12 9500 010 322 4,8 190 max 46 217 9500 010 321 9500 010 320 4,8 300 max 76 217 9500 010 319 9500 010 318 4,8 370 max 102 217 9500 010 317 9500 010 316 7,6 370 max 102 480 9500 010 315 7,6 450 max 132 480 9500 010 111 7,6 540 3–160 529 9500 010 112 7,6 615 176 480 9500 010 314 7,8 360 0502 181 Laius b mm Pikkus L mm Kimbu Ø mm Koormus N Valge Must 2,5 115 1,5–25 80 0502 025 115 0502 025 116 3,6 143 1,5–32 180 0502 036 143 0502 121 4,8 190 3,17–44 222 0502 048 190 0502 048 191 4,8 228 3,17–57 222 0502 048 228 4,8 304 3,17–76 222 0502 048 304 0502 048 305 4,8 366 3,17–102 222 0502 048 366 0502 048 367 7,6 374 15–102 534 0502 076 374 7,6 615 15–177 534 0502 076 615 13,3 546 7–140 1120 9500 010 109 9500 010 108 Ty-Fast Temperatuuritaluvus: -40 °C — +85 °C. Materjal: Nylon PA 6.6. Isekustuv vastavalt UL 94, V-2. Mustad on ilmastikukindlad ja sobivad väliskasutuseks. Halogeenivabad. Heakskiidud: UL, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register. Ty-Rap Temperatuuritaluvus: valge -40 °C — +85 °C must -40 °C — +105 °C Materjal: Nylon PA 6.6. Isekustuv vastavalt UL 94, V-2. Mustad on ilmastikukindlad ja sobivad väliskasutuseks. Halogeenivabad. Heakskiidud: UL, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register. Laius b mm Pikkus L mm Kimbu Ø mm Koormus N Valge Must 2,4 92 2,0–16 80 0502 024 092 0502 024 093 2,4 203 2,0–50 80 9500 009 536 0502 024 203 3,6 140 2,0–29 180 9500 010 066 9500 010 065 3,6 204 2,0–50 180 9500 009 537 0502 222 1 3,6 281 2,0–76 130 9500 010 064 9500 010 063 3,6 368 2,0–102 130 0502 224 1 4,8 186 3,5–45 220 9500 010 062 9500 010 061 4,8 290 3,5–78 220 9500 010 059 9500 010 058 4,8 361 3,5–102 220 0502 24 9500 010 060 6,9 340 6,0–102 540 9500 010 0 56 7,6 222 6,0–51 540 9500 009 538 9500 010 057 7,6 340 6,0–9,0 540 9500 010 055 13,2 546 max140 1120 9500 010 109 Metalllukuga Ty-Rap 4,8 280 0502 15 4,8 360 0502 16 12,5 500 max 152 1117 0502 192 1 13,0 580 max 152 1117 9500 010 313 7,8 750 0502 181 3 0502 181 31 0502 161

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=