© AS Würth 06/24 1) Tugevuste osavarutegurid on reguleeritud tunnustuses ja kogumõju arvestamiseks rakendatakse osavarutegurit γF = 1,4. Tõmbe- ja põikkoormuste kombinatsiooni korral tuleb juhinduda ETAG 020 Lisast C. 2) Maksimaalne pikaajaline temperatuur. 3) Maksimaalne lühiajaline temperatuur. 4) Muud tellisetüübid, aluse tihedused, minimaalsed survetugevused või temperatuurivahemikud on toodud tehnilises tunnustuses ETA-08/0190. 5) Tellise geomeetriat tuleb võrrelda tehnilise tunnustusega ETA-08/019. 6) Kui puurava on tekitatud löökpuurimise või vasarpuurimisega, tuleb lubatav koormus teha kindlaks ehitisel läbiviidavate katsetega. 7) 2. Paigaldussügavus kehtib järgmiste ankurdusaluste puhul: betoon ≥ C12/15; täistellis≥ Mz 10 (≥ NF); vertikaalsete avadega auktellis ≥ HLz 8 (≥ 2DF); silikaattäistellis ≥ KS 10 (≥ NF); silikaattäistellis ≥ KS L 6 (≥ 2DF); silikaatauktellis ≥ KS L 6 (≥ 12DF); tavabetoonist täisplokk ≥ Vbn 10 (≥ NF); kergbetoonist täisplokk ≥ V 2 (≥ NF). Tellise mõõtmed [mm] Aluse tihedus klass [kg/dm3] Minimaalne survetugevus [N/mm2] Fperm [kN] 5) (üksikute ankrute või ankrurühmade puhul) Shark UR 8 hef= 50–69 mm/ hef= 70 mm Minimaalne survetugevus [N/mm2] Fperm [kN] 5) (üksikute ankrute või ankrurühmade puhul) Shark UR 10 Savitellis Mz, EN771-1, DIN 105 ≥NF(≥240x115x71) ≥1,8 28 0,71 0,86 28 0,86 36 1,0 1,14 36 1,14 Täissilikaattellis KS EN771-2, DIN 106 ≥NF(≥240x115x71) ≥2,0 10 0,43 0,43 10 0,43 20 0,57 0,71 20 0,71 28 0,56 1,0 28 1,0 Tavabetoonist täisplokk Vbn EN771-3, DIN 18152 ≥NF(≥240x115x71) ≥2,0 10 0,43 0,43 10 0,57 20 0,71 0,71 20 0,86 28 1,0 1,0 28 1,29 Vertikaalsete avadega kärgtellis HLz6) EN771-1, DIN 105-1 Näiteks Wienerberger, Schlagmann ≥2DF(≥240x115x113) ≥1,2 8 0,14 0,21 8 0,21 12 0,21 0,26 12 0,34 20 0,34 0,43 20 0,57 Vertikaalsete avadega kärgtellis POROTON S11-36,56), Wienerberger, Schlagmann ≥248x365x249 6 - 0,57 6 0,43 Vertikaalsete avadega kärgtellis UNIPOR WS14, UNIPOR WS12 CORISO EN 771-1, Z-17.1-883Unipor-Zieqel Marketing GmbH ≥10DF≥(247x300x249) 10 - 0,17 12 - 0,21 Vertikaalsete avadega auktellis POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann ≥248x300x249 6 0,43 Silikaatkärgtellis KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 näiteks Xella ≥2DF≥(240x115x113) ≥1,6 10 0,26 0,57 10 0,43 12 0,26 0,71 16 0,57 16 0,34 0,71 16 0,71 ≥8DF≥(249x240x238) ≥1,4 10 - 0,26 10 0,34 12 - 0,34 12 0,43 16 - 0,43 16 0,57 Kergbetoonist õõnesplokk 3K Hbl,EN 771-3, DIN 181516) näiteks Liapor ≥16DF≥(498x240x238) ≥0,7 2 - 0,11 2 0,09 4 - 0,26 4 0,17 6 - 0,34 6 0,26 Vertikaalsete avadega kergbetoonist õõnesplokk Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-171-501 ≥16DF≥(495x240x238) ≥0,8 2 - 0,17 2 0,17 4 - 0,34 4 0,34 Poorbetoon AAC 2 - 0,14 2 0,21 7 - 0,85 7 0,88 KINNITUSANKUR SHARK UR 8 / SHARK UR 10 17
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=