KEEVISPOLT Din 32501 ISO 13918 Roostevaba A2 ISO 13918 Vasetatud M L d1 d2 Kood M6 12 0,8 7,8 4476 6 12 20 0,8 7,8 4476 6 20 M L d1 d2 Kood M4 6 0,55 5,5 4477 4 20 10 0,55 5,5 1014 4 10 16 0,55 5,5 4477 4 16 20 0,55 5,5 4477 4 20 M5 8 0,75 6,5 4477 5 8 10 0,75 6,5 4477 5 10 25 0,75 6,5 4477 5 25 M6 10 0,75 7,5 4477 6 10 12 0,75 7,5 4477 6 12 M8 50 0,75 9,5 4477 8 50 U-POLT Tsingitud Keere Toru mõõt Kood M8 DN10 17 mm 0543 902 017 M8 DN15 22 mm 0543 902 122 M8 DN20 27 mm 0543 902 027 M8 DN25 34 mm 0543 902 034 N8 DN32 42 mm 0543 902 042 M8 DN40 48 mm 0543 902 048 M8 DN50 60 mm 0543 902 060 M8 DN65 76 mm 0543 902 076 M8 DN80 89 mm 0543 902 089 M10 DN100 114 mm 0543 902 114 206
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=