© AS Würth 06/24 Tömp ots ISO 4026 (DIN 913) näidis Terav ots ISO 4027 (DIN 914) Pinnakatteta Roostevaba A2 Zn STOPPERKRUVI Ø mm L mm ISO 4026 Tömp ots ISO 4027 Terav ots M3 3 0262 3 3 * 4 0256 3 4 5 0256 3 5 6 0255 3 6 0256 3 6 8 0255 3 8 0256 3 8 10 0255 3 10 M4 4 0256 4 4 5 0255 4 5 0256 4 5 6 0255 4 6 0256 4 6 8 0255 4 8 0256 4 8 10 0255 4 10 0256 4 10 12 0255 4 12 0256 4 12 16 0256 4 16 M5 5 0256 5 5 6 0255 5 6 0256 5 6 8 0255 5 8 0256 5 8 10 0255 5 10 0256 5 10 12 0255 5 12 0256 5 12 16 0255 5 16 0256 5 16 20 0255 5 20 0256 5 20 50 0255 05 50** 60 0255 05 60** M6 4 0255 6 4 6 0255 6 6 0256 6 6 8 0255 6 8 0256 6 8 10 0255 6 10 0256 6 10 10 0262 6 10* 12 0255 6 12 0256 6 12 16 0255 6 16 0256 6 16 20 0255 6 20 0256 6 20 0255 06 20 ** 25 0255 06 25** 0256 6 25 30 0255 6 30 0255 06 30** M8 8 0255 8 8 0256 8 8 10 0255 8 10 0256 8 10 12 0255 8 12 0256 8 12 16 0255 8 16 0256 8 16 20 0255 8 20 0256 8 20 25 0255 8 25 0256 8 25 30 0255 8 30 0256 8 30 Ø mm L mm ISO 4026 Tömp ots ISO 4027 M8 35 0255 8 35 0256 8 35 35 0262 8 35* 40 0255 8 40 50 0255 8 50 60 0255 8 60 70 0255 8 70 M10 10 0255 10 10 0256 10 10 12 0255 10 12 0256 10 12 16 0255 10 16 0256 10 16 20 0255 10 20 0256 10 20 25 0255 10 25 0256 10 25 30 0255 10 30 0256 10 30 35 0255 10 35 0256 10 35 40 0255 010 40** 0256 10 40 45 0255 010 45** 55 0255 010 55** 60 0256 10 60 70 0256 10 70 M12 12 0255 12 12 0256 12 12 16 0255 12 16 0256 12 16 20 0255 12 20 0256 12 20 25 0256 12 25 25 0262 12 25* 30 0255 12 30 0256 12 30 35 0256 12 35 40 0255 12 40 0256 12 40 40 0261 12 40* 50 0255 12 50 0255 012 50** 55 0255 012 55** M16 20 0255 16 20 0256 16 20 30 0255 16 30 35 0255 16 35 40 0261 16 40* 0256 16 40 50 0261 16 50* 55 0255 016 55** 60 0261 16 60* M24 25 0255 24 25 M 3 4 5 6 8 10 12 16 24 AV 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 12 *– Roostevaba A2 ** – Zn 207
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=