Tapp ots 0257ISO 4028 (DIN 915) Süvistatud ots 0254ISO 4029 (DIN 916) Pinnakatteta STOPPERKRUVI Ø mm L mm ISO 4028 Tapp ots ISO 4029 Süvistatud ots M3 3 0254 3 3 4 0254 3 4 5 0254 3 5 6 0254 3 6 8 0254 3 8 M4 4 0254 4 4 5 0254 4 5 6 0257 4 6 0254 4 6 8 0254 4 8 10 0257 4 10 0254 4 10 12 0254 4 12 16 0254 4 16 20 0254 4 20 M5 5 0254 5 5 6 0254 5 6 8 0257 5 8 0254 5 8 10 0257 5 10 0254 5 10 12 0254 5 12 16 0257 5 16 0254 5 16 20 0254 5 20 30 0257 05 30** 35 0257 05 35** M6 6 0257 6 6 0254 6 6 8 0257 6 8 0254 6 8 10 0257 6 10 0254 6 10 12 0257 6 12 0254 6 12 16 0257 6 16 0254 6 16 20 0257 6 20 0254 6 20 25 0254 6 25 30 0254 6 30 40 0254 6 40 M8 8 0254 8 8 10 0257 8 10 0254 8 10 12 0257 8 12 0254 8 12 16 0257 8 16 0254 8 16 20 0257 8 20 0254 8 20 25 0254 8 25 ** – Zn Ø mm L mm ISO 4028 Tapp ots ISO 4029 Süvistatud ots M8 30 0254 8 30 40 0257 8 40 0254 8 40 M10 10 0254 10 10 12 0257 10 12 0254 10 12 16 0257 10 16 0254 10 16 20 0257 10 20 0254 10 20 25 0257 10 25 0254 10 25 30 0257 10 30 0254 10 30 35 0257 10 35 0254 10 35 40 0257 10 40 0254 10 40 45 0257 10 45 50 0257 10 50 0254 10 50 M12 12 0254 12 12 16 0257 12 16 0254 12 16 20 0257 12 20 0254 12 20 25 0257 12 25 0254 12 25 30 0257 12 30 0254 12 30 35 0254 12 35 40 0257 12 40 50 0257 12 50 0254 12 50 60 0257 12 60 0254 12 60 70 0254 12 70 M16 16 0254 16 16 20 0254 16 20 25 0257 16 25 30 0257 16 30 0254 16 30 35 0257 16 35 40 0257 16 40 0254 16 40 50 0257 16 50 0254 16 50 60 0257 16 60 0254 16 60 70 0257 16 70 M20 20 0254 20 20 30 0254 20 30 40 0254 20 40 M24 60 0257 24 60 M 3 4 5 6 8 10 12 16 24 AV 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 12 208
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=