DIN 939 8.8 Pinnakatteta DIN 939 Happekindel A4-70 TIKKPOLT Ø mm 6 8 10 12 16 18 20 e mm 7,5 10 12 15 20 22 25 b mm 18 22 26 30 38 42 46 kumi 200 mm 24 28 32 36 44 48 52 üle 200 mm 45 49 57 61 65 Ø mm L mm Kood M6 25 0250 86 25 M8 20 0250 88 20 25 0250 88 25 30 0250 88 30 35 0250 88 35 40 0250 88 40 70 0250 88 70 90 0250 88 90 M10 25 0250 810 25 30 0250 810 30 40 0250 810 40 Ø mm L mm Kood M10 50 0250 810 50 60 0250 810 60 70 0250 810 70 100 0250 810 100 M12 30 0250 812 30 35 0250 812 35 40 0250 812 40 60 0250 812 60 70 0250 812 70 100 0250 812 100 130 0250 812 130 Ø mm L mm Kood M12 170 0250 812 170 210 0250 812 210 M16 30 0250 816 30 35 0250 816 35 40 0250 816 40 45 0250 816 45 50 0250 816 50 60 0250 816 60 70 0250 816 70 90 0250 816 90 100 0250 816 100 M20 50 0250 820 50 Ø mm L mm Kood A4-70 M16 60 0277 16 60 65 0277 16 65 210
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=