Würth kataloog

• Sobib kaablisidemtele maksimaalse laiusega kuni 4,8 mm • Reguleeritav tõmbetugevus (60 N – 155 N) • Automaatne lõikamine • Pikkus 165 mm • Kaal 322 g JUHTMESIDEME TÖÖRIIST 60 -155N Kood 0502 715 016 JUHTMESIDEME LÕIKUR • Sobib plastist juhtmesidemtele maksimaalse laiusega kuni 9,5 mm • Täpne ja turvaline lõikamine • Pikkus 172 mm • Kaal 140 g Kood 0502 715 017

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=