Würth kataloog

145 Lihtne ja kiire kaablite/juhtmete kinnitus. Vastupidav lukustus. Paigaldustemperatuur: -10°C — +85°C. Temperatuuritaluvus: -40°C — +85°C. Materjal: Nylon PA 6.6. Must – UV kindel. Plastlukuga Plastlukuga Ty-Fast JUHTMESIDEMED Laius b mm Pikkus L mm Kimbu Ø mm Pakend tk Valge Must 2,5 100 1,6 - 20 0502 11 0502 111 2,5 200 1,6 - 55 0502 115 3,6 140 1,6 - 30 0502 12 4,8 178 1,6 - 40 0502 14 0502 141 7, 8 540 25 - 150 720 48 - 220 50 12,5 850 Laius b mm Pikkus L mm Kimbu Ø mm Koormus N Valge Must 2,5 115 1,5–25 80 0502 025 115 0502 025 116 3,5 143 1,5–32 180 0502 036 143 0502 121 4,8 190 3,17–44 222 0502 048 190 0502 048 191 4,8 228 3,17–57 222 0502 048 228 4,8 304 3,17–76 222 0502 048 304 0502 048 305 4,8 366 3,17–102 222 0502 048 366 0502 048 367 7,6 374 15–102 534 0502 076 374 7,6 615 15–177 534 0502 076 615 13,3 546 7–140 1120 9500 010 109 9500 010 108 Ty-Fast Temperatuuritaluvus: -40 °C — +85 °C. Materjal: Nylon PA 6.6. Isekustuv vastavalt UL 94, V-2. Mustad on ilmastikukindlad ja sobivad väliskasutuseks. Halogeenivabad. Heakskiidud: UL, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register. Ty-Rap Temperatuuritaluvus: valge -40 °C — +85 °C must -40 °C — +105 °C Materjal: Nylon PA 6.6. Isekustuv vastavalt UL 94, V-2. Mustad on ilmastikukindlad ja sobivad väliskasutuseks. Halogeenivabad. Heakskiidud: UL, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register. Laius b mm Pikkus L mm Kimbu Ø mm Koormus N Valge Must 2,4 92 2,0–16 80 0502 024 092 0502 024 093 2,4 203 2,0–50 80 9500 009 536 0502 024 203 3,6 140 2,0–29 180 9500 010 066 9500 010 065 3,6 204 2,0–50 180 9500 009 537 0502 222 1 3,6 281 2,0–76 130 9500 010 064 9500 010 063 3,6 368 2,0–102 130 0502 224 1 4,8 186 3,5–45 220 9500 010 062 9500 010 061 4,8 290 3,5–78 220 9500 010 059 9500 010 058 4,8 361 3,5–102 220 0502 24 9500 010 060 6,9 340 6,0–102 540 9500 010 0 56 7,6 222 6,0–51 540 9500 009 538 9500 010 057 7,6 340 6,0–9,0 540 9500 010 055 13,2 546 max140 1120 9500 010 109 Metalllukuga Ty-Rap 4,8 280 0502 15 4,8 360 0502 16 0502 192 1 7,8 750 0502 181 3 0502 181 31 0502 161 1,6 - 75 0502 151 1,6 - 100 7,8 180 0502 17 0502 171 1,6 - 40 7,8 360 1,6 - 100 0502 18 0502 181 0502 19 40 - 220 12,5 500 10 - 140 50 0502 201 0502 201 1 35 - 233 50 0502 191 12,5 100 / 1000 1000 100 / 1000 100 / 1000 100 100 100 100 / 300 100 100 12,5 1000 48 - 300 50 0502 202 2 0502 202

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=