© AS Würth 06/24 4.8 Tsingitud ST 52 keevitatav Zn KEERMELATT Ø mm Pikkus m 4.8 Tsingitud 8.8 Tsingitud 10.9 Pinnakatteta 5.8 Pinnakatteta 8.8 Kuumtsingitud A2-70 Roostevaba A4-70 Happekindel M3 1 0958 3 M4 1 0958 4 M5 1 0958 5 0959 005 2 0953 002 5 M6 1 0958 6 0959 006 2 0958 06 0959 002 6 0954 002 6 0953 002 6 M8 1 0958 8 0959 008 0959 000 08 2 0958 08 0959 002 8 0959 700 08 0954 002 8 0953 002 8 M10 1 0958 10 0959 010 0959 000 010 2 0958 010 0959 002 10 0959 700 10 0954 002 10 0953 002 10 3 0959 700 010 M12 1 0958 12 0959 012 0959 000 012 2 0958 012 0959 002 12 5066 002 12 0959 700 12 0954 002 12 0953 002 12 3 0958 001 2 M14 1 0958 14 0959 014 M16 1 0958 16 0959 016 0959 000 016 2 0958 016 0959 002 16 5066 002 16 0959 700 16 0954 002 16 0953 002 16 M18 1 0958 18 0959 018 M20 1 0958 20 0959 020 0959 000 020 2 0958 020 0959 002 20 5066 002 20 0959 700 20 0954 002 20 0953 002 20 M22 1 0958 22 0959 702 2 M24 1 0958 24 0959 024 2 0958 024 0959 002 24 5066 002 24 0959 700 24 0954 002 24 0953 002 24 M27 2 0959 002 27 0959 700 27 0954 002 27 M30 1 0958 30 0959 030 0959 000 030 2 0958 030 0959 002 30 5066 002 30 0959 700 30 0953 002 30 M33 1 0959 703 3 M36 1 0958 36 0959 036 0959 000 036 2 0958 036 0959 002 36 0959 700 36 Ø mm 3 4 5 6 8 10121416182022242730 Keermesamm 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3,5 3,5 DIN 976-1 • 4.8 tsingitud (C1) • 5.8 keevitatav, pinnakatteta • 8.8 tsingitud (C1) • 8.8 kuumtsingitud (C3) • Roostevaba A2 (C3) • Happekindel A4 (C4) 211
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=