KEERMELATT TRAPETSKEERMEGA C15 teras Pinnakatteta Keerme tüüp Pikkus (L) Nimiläbimõõt (d) x samm (P) Kood TR 1000 mm 12 x 3 0950 790 123 TR 24 x 5 0950 790 245 TR 30 x 6 0950 790 306 TR 32 x 6 0950 790 326 TR 36 x 6 0950 790 366 Näide: TR 12 x 3. Trapetskeerme läbimõõt d = 12 mm ja samm P = 3 mm KEERMESTATUD TIFT DIN 976-1 Mõõt Pikkus mm Kood M6 30 0958 96 30 50 0958 96 50 120 0958 96 120 M8 60 0958 98 60 70 0958 98 70 212
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=